※商品画像

ハードラインスプレーeasy用 スプレーライナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51461849 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・アトム ハードラインスプレーeasy用の治具です。
・立ったままで簡単に線引きができます。
・地面までの距離が近いので、スプレーが均等に噴射され、綺麗に仕上がります。
・女性でも握りやすい軽くて大きなレバーを採用。
・未使用時にはコンパクトに収納できるので、場所をとりません。

用途
・ハードラインスプレーeasyを使用した、アスファルトやコンクリート路面の線引きに
・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに
寸法(mm)【使用時】約1000/【収納時】約650 質量(g)720 危険物の類別非危険物
注意
※・本製品は、ハードラインスプレーeasy用のスプレーライナーです。
※・他社類似製品との互換性はお客様自身でご確認ください。
※・風があるときは塗装を避けてください。
※・風の影響で周囲に飛び散る場合がありますので、ご注意ください。
※・専用ライナーの角度で線幅が変わります。施工者の身長や腕の長さにより、
※ 適正角度は変わりますので事前に試し吹きを行ってください。
※・ライナーに缶をセットする際、先端を覗き込まないよう注意してください。
※・コンクリート面は打設後4週間以上の養生期間をとってください。
※・ご使用前に充分に撹拌(30回以上)してください。撹拌しないと、透明な溶剤のみが噴射されます。
※・噴射作業後は、ボタンを上にして2秒以上空吹きし、ボタン先端を綺麗に保ってください。
※・面で塗装する場合は、一定方向で塗装せず、逆側からも塗装することで綺麗に仕上がります。
※・耐久性を要する場合は、塗料の「ハードライン」シリーズをお奨めします。

商品説明動画

太線と細線が1本で引ける線引きスプレー「ハードラインスプレーEASY 」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする