曜日別特売
- 太線と細線が1本で引ける線引き用スプレー「ハードラインスプレーeasy」 アトムハウスペイント 51461858

※商品画像

- 太線と細線が1本で引ける線引き用スプレー「ハードラインスプレーeasy」 アトムハウスペイント 51461858
- 太線と細線が1本で引ける線引き用スプレー「ハードラインスプレーeasy」 アトムハウスペイント 51461858
- 太線と細線が1本で引ける線引き用スプレー「ハードラインスプレーeasy」 アトムハウスペイント 51461858
- 太線と細線が1本で引ける線引き用スプレー「ハードラインスプレーeasy」 アトムハウスペイント 51461858
- 太線と細線が1本で引ける線引き用スプレー「ハードラインスプレーeasy」 アトムハウスペイント 51461858
- 太線と細線が1本で引ける線引き用スプレー「ハードラインスプレーeasy」 アトムハウスペイント 51461858
- 太線と細線が1本で引ける線引き用スプレー「ハードラインスプレーeasy」 アトムハウスペイント 51461858

太線と細線が1本で引ける線引き用スプレー「ハードラインスプレーeasy」

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400mL)
内容量1本(400mL)注文コード51461858品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・1本で太線(約10cm)・細線(約3cm)が両方引けます。
・専用ライナーを使用し、3~4秒/mで施工することで65m~80mのライン引きが可能です。
・超速乾なので、塗装後最短10分で交通開放できます。
・公道で使用されている専用原料から作っていますので、視認性に優れています。
・着色力の強い塗料と適度な噴射圧とのバランスで、アスファルトの凹面にもしっかり着色できます。
・円盤状のボタンを2本指で挟むように押すことで、手でも吹けます。

用途
・アスファルトやコンクリート路面の線引きに
・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに
仕様うすめ液不要容量(mL)400乾燥時間(分)夏期:10~20、冬期:30~40塗り面積(m2)6.5~8(ラインで65~80m))液性ラッカー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL洗浄方式(用具の洗浄)ラッカーうすめ液危険物の性状非水溶性塗回数1
注意
※・本製品は逆さ吹き専用のスプレーです。
※・風があるときは塗装を避けてください。
※・風の影響で周囲に飛び散る場合がありますので、ご注意ください。
※・綺麗な直線にしたい場合は、事前にマスカーで線の両側を養生してください。
※・専用ライナーの角度で線幅が変わります。施工者の身長や腕の長さにより、
※ 適正角度は変わりますので事前に試し吹きを行ってください。
※・ライナーに缶をセットする際、先端を覗き込まないよう注意してください。
※・コンクリート面は打設後4週間以上の養生期間をとってください。
※・ご使用前に充分に撹拌(30回以上)してください。撹拌しないと、透明な溶剤のみが噴射されます。
※・噴射作業後は、ボタンを上にして2秒以上空吹きし、ボタン先端を綺麗に保ってください。
※・面で塗装する場合は、一定方向で塗装せず、逆側からも塗装することで綺麗に仕上がります。
※・耐久性を要する場合は、塗料の「ハードライン」シリーズをお奨めします。

商品説明動画

太線と細線が1本で引ける線引きスプレー「ハードラインスプレーEASY 」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする