※商品画像
・1本で太線(約10cm)・細線(約3cm)が両方引けます。・専用ライナーを使用し、3~4秒/mで施工することで65m~80mのライン引きが可能です。・超速乾なので、塗装後最短10分で交通開放できます。・公道で使用されている専用原料から作っていますので、視認性に優れています。・着色力の強い塗料と適度な噴射圧とのバランスで、アスファルトの凹面にもしっかり着色できます。・円盤状のボタンを2本指で挟むように押すことで、手でも吹けます。