曜日別特売
トナー イエロー P C6000H(クイック式リサイクル) 【リサイクル】リサイクルトナー リコー P C6000Hシリーズカラー(クイック式) ノーブランド 51462059

【リサイクル】リサイクルトナー リコー P C6000Hシリーズカラー(クイック式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
イエロー大容量
内容量1本注文コード51462059品番トナー イエロー P C6000H(クイック式リサイクル)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。

主な適合純正品番600686適合機種P C6000L/C6010/6020イエロー大容量印字枚数7000枚適合メーカーリコー/RICOHサービス分類リサイクル・リビルト
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。,
※直送品は個人宅配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする