リポワイプドライCW-55F

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード51462208 品番CW-55F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

スパンレース不織布を使用した高強度・高拭き取り性の高品質ワイパーです。
薄手タイプです。
エンボス加工により、掻き取り性に優れています。
吸水・吸油性に優れ、濡れても丈夫でしなやかです。
食品衛生試験実施済です。

用途
一般製造工場での清掃作業。
食品製造過程の汚れ拭き。
病院・介護施設での環境清拭。
製薬会社での薬液、粉清掃。
自動車シーリング拭き、脱脂。
トラスコ品番582-5367 材質パルプ/PET タイプ4つ折り 厚さ薄手 シートサイズ(mm)300×350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする