富士倉
富士倉の 電熱機器(ヒーター)
富士倉の テープヒーター・ベルトヒーター
融雪ヒーターパネルSET
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
51462217
品番
FH-216WP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
重労働な雪かき負担を軽減します。
用途
注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。
質量(kg)
4.9
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
243(81×3)
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【発熱体】900×200×8(配線部20mm)
電源コード(m)
1.8
上昇温度
【パネル】50(最大)