富士倉
富士倉の 電熱機器(ヒーター)
富士倉の テープヒーター・ベルトヒーター
融雪ヒーターケーブルT型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51462235
品番
FH-600WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
切り妻屋根の棟に取付、積雪を分断、落雪を促します。重労働な雪下ろし負担を軽減します。
用途
注意:最高温度60℃は使用環境温度により変化します。
質量(kg)
2.1
寸法
【電源コード部】28m/【発熱部】Φ6.5mm×2m×10本
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
600
定格電圧(V)
AC100
上昇温度
【ケーブル】60(最大)