YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の デスク・テーブル
YAMAZEN(山善)の ワークデスク・簡易テーブル
YAMAZEN(山善)の 簡易テーブル
折りたたみテーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51462269
品番
CPST-9060(NM/IV)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
使うときだけサッと出せるフレーム折りたたみ式テーブル。パソコンデスク、ミシン台、アイロン台など用途多彩の折りたたみデスク。ガタつき防止のアジャスター付き。
モノタロウではこんなお得な商品も!
折りたたみデスク フレーム収納タイプ
モノタロウ
¥
5,498
¥
6,048
税込
色
ナチュラルメイプル
用途
勉強や在宅ワークのデスクに。デスク/テーブル/机/折りたたみ/ミシン台/パソコンデスク/在宅/在宅勤務/テレワーク/パタパタデスク/作業台/サイドテーブル/リビング/寝室/キッチン
材質
【本体】スチール(粉体塗装)、【天板】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
8.5
天板耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×60×70
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×6.5×74
取扱説明書:
(0.48MB)