トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの USBハブ
USB3.0ハブ スイッチ搭載 4ポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51462305
品番
TR-UBP004-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
データ転送、電源供給
寸法(mm)
105×45×20
ポート
USB3.0ハブ スイッチ搭載 4ポート
仕様
Input: Type-A×1、Output: USB3.0 Type-A×4
質量(g)
60
転送速度(Gbps)
5