トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの USBハブ
USB3.0ハブ スイッチ搭載 7ポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51462314
品番
TR-UBP004-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
データ転送、電源供給
仕様
Input: Type-A×1、Output: USB3.0 Type-A×7
寸法(mm)
170×45×20
質量(g)
95
ポート
USB3.0ハブ スイッチ搭載 7ポート
転送速度(Gbps)
5