代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の PCアクセサリー
Panasonic(パナソニック)の ケーブル
Panasonic(パナソニック)の その他PC関連ケーブル
Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(AC100V〜242V)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51463048
品番
WPN71131
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
【最大ホップ数】10
質量(g)
約145
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
規格
【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)
2.3以下
電源
端子台取付タイプ
定格電圧
AC100V〜242V
適合規格
【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)
コード長さ(m)
【AC】500
定格周波数(Hz)
50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×30×122(突起部を除く)
法規制
電波法・電気通信事業法
セキュリティ
AES 128 bit 暗号化
使用場所
屋外(ボックス内)
通信速度
240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセス方式
【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD
変調方式
Wavelet OFDM(2PAM〜16PAM)
通信距離(m)
(本製品間)約200
使用周波数(MHz)
2〜28
対応プロトコル
TCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)
30〜85(結露なきこと)
ターミナル数
マスター1台あたり最大1024台
注意
※防水・防塵性能を有していません。使用環境に応じて、防塵防水ボックスに入れるなどの雨や砂塵対策を施してください。
※同一端子台・コンセントの近くに負荷機器を接続することは避けてください。電源ノイズを発生しやすい負荷機器は、通信に影響を及ぼします。
※バックアップ電源装置〔無停電電源装置(UPS)など〕に接続しないでください。
※電力線の配線構成やブレーカーの仕様によっては、通信に影響を受ける場合があります。