VDS201A02500 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA 51463888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDS201A02500 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA 51463888
VDS201A02500 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA 51463888

超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード51463888品番VDS201A02500
参考基準価格(税別)¥8,010販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。

寸法L(mm)58寸法D(mm)4寸法D1(Φmm)2.5寸法L3(mm)17寸法L4(mm)12寸法LS(mm)28寸法L5(mm)0.4刃型スパイラルクーラント穴なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする