3060 スクリュジャッキ(107kN〜214kN) エナパック 51470151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリュジャッキ(107kN〜214kN)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51470151 品番3060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)
4.5
(ハンドル棒)1.8
使用荷重(t)10.91 揚程(mm)95 長さ(mm)(ハンドル棒)610 型式(ハンドル棒)10621 ねじの呼び寸法1 1/2×6 棒径(Φmm)(ハンドル)19 最低高さ(mm)248 操作力(N)(最大ハンドル)854
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする