※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの ジャッキ
エナパックの ジャーナルジャッキ
スクリュジャッキ(107kN〜214kN)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51470176
品番
SJ158
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,300
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
5.5
(ハンドル棒)1.8
使用荷重(t)
10.91
揚程(mm)
146
長さ(mm)
(ハンドル棒)610
型式
(ハンドル棒)10621
ねじの呼び寸法
1 1/2×8
棒径(Φmm)
(ハンドル)19
最低高さ(mm)
295
操作力(N)
(最大ハンドル)854
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760