※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの ジャッキ
エナパックの ジャーナルジャッキ
スクリュジャッキ(107kN〜214kN)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51470273
品番
3240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,300
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
12.7
(ハンドル棒)5.5
使用荷重(t)
21.82
揚程(mm)
108
長さ(mm)
(ハンドル棒)1067
型式
(ハンドル棒)10655
ねじの呼び寸法
2 1/2×8
棒径(Φmm)
(ハンドル)29
最低高さ(mm)
330
操作力(N)
(最大ハンドル)1601
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。