VDS403A01600 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS403 WIDIA 51473444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDS403A01600 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS403 WIDIA 51473444
VDS403A01600 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS403 WIDIA 51473444

超硬ソリッドドリル VariDrill VDS403

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)58注文コード51473444品番VDS403A01600
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。

寸法L(mm)58寸法D(mm)4寸法D1(Φmm)1.6寸法L3(mm)18寸法L4(mm)15寸法LS(mm)28寸法L5(mm)0.2刃型スパイラルクーラント穴つき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする