※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDS403A18200 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS403 WIDIA 51474038 VDS403A18200 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS403 WIDIA 51474038

超硬ソリッドドリル VariDrill VDS403

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)234 注文コード51474038 品番VDS403A18200
参考基準価格(税別)¥96,400 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は寸法Lなど256種類から選べます 他の種類を見る

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1〜20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。

寸法L(mm)234 寸法D(mm)20 寸法D1(Φmm)18.2 寸法L3(mm)181 寸法L4(mm)160 寸法LS(mm)50 寸法L5(mm)3.2 刃型スパイラル クーラント穴つき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする