ESS-P302 セーブ90 プラス3 テムコジャパン 51475824 ESS-P302 セーブ90 プラス3 テムコジャパン 51475824 ESS-P302 セーブ90 プラス3 テムコジャパン 51475824 ESS-P302 セーブ90 プラス3 テムコジャパン 51475824

セーブ90 プラス3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51475824 品番 ESS-P302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,981
販売価格(税別)
5,437

水道凍結防止ヒーターにかかる電気代を約90%節電します。
専門機関にも認められた確かな節電技術を採用。セーブ90独自の特許技術FTC比例制御回路と新開発IHCケースの相乗効果で最大95%超の驚異的な節電率を実現しました。
本体は防水構造となっているため、屋外の過酷な環境で一年中取り付けた状態でも安心してお使いいただけます。また、新FWR構造の採用で耐久性が飛躍的に向上し、5年の長期保証を実現しました。
取り付けはとっても簡単。素人の方でも取り付けることができ、現在お使いの水道凍結防止ヒーターはそのままご使用いただけますので、面倒でお金のかかる工事は一切不要です。

仕様ヒーター2本用 定格AC100V 2A 容量(W)最大200まで 耐用年数(年)約10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする