リックス
リックスの 多用途
WAVLESコート高温タイプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
51475928
品番
WTC-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
色
黒
pH
9
主成分
アクリル樹脂
不揮発分
0.67
密度
1.2g/mL
外観
黒色液状
粘度(mPa・s)
5000
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません