ミサンガプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード51476120 品番H205-590
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

お好みのデザインの平組みがとっても楽しく、はやく、カンタンにつくれます!
組みひもディスク同様ポリエチレン発泡使用だから、お子様にも安全!手にやさしい!
番号に従って糸を動かすだけで、織り感覚のすてきな平組みひもがきれいに作れます!
コンパクトで、いつでも、どこでも楽しめます!

付属品練習用手芸糸、取扱説明書 材質ポリエチレン発泡 厚さ(mm)7 ホワイト 寸法(cm)10×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする