ハマナカ
ハマナカの 裁縫道具/裁縫用品
ハマナカの 型紙/製図/印つけ
ハマナカの 型紙/製図用紙
テクノロートL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51476165
品番
H430-058
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
人気の形状保持材太タイプ
用途
ぬいぐるみやあみぐるみの芯材に
材質
ポリエチレン製
幅(mm)
約2
厚さ(mm)
約1.4
長さ(m)
約5