H441-071 ミニマムスターターセット ハマナカ 51476409

H441-071 ミニマムスターターセット ハマナカ 51476409
H441-071 ミニマムスターターセット ハマナカ 51476409
H441-071 ミニマムスターターセット ハマナカ 51476409

ミニマムスターターセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード51476409品番H441-071
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

羊毛フェルトの専用用具セットです。
ピンクのマットとニードル針(極細)1本のセット。
フェルティングマットは、ニードルのつきさしをしっかりキャッチするのできれいでしっかりしたフェルティングが楽しめます。
ニードルの折れ防止や折れた場合の飛散防止にも役立ちます。

材質発泡ポリエチレンピンクキット内容ピンクのフェルティングマットとニードル針(極細)1本のセット寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約13.8×9.7×2.2サイズ(mm)【針】80(フェルティングニードル極細)
注意
※別途一般的な用具としてキットパッケージ記載の物が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする