曜日別特売
27970011 SR197 セミブロックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 51479218

SR197 セミブロックタイヤ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ペア注文コード51479218品番27970011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

27インチサイズに対応したセミブロックタイプ。
ストリートとライトなオフロード走行をサポート。

付属品肉厚0.9mmノーマルチューブセット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本ブラックサイズ27×1.1/2規格W/OETRTO規格40-630標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする