曜日別特売
24870014 SR187 Deming JETDAIii L/Z 電動アシスト自転車向けタイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 51481747

SR187 Deming JETDAIii L/Z 電動アシスト自転車向けタイヤ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1ペアサイズ24×1.3/8注文コード51481747品番24870014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

・リム打ちパンクに強い
・電動アシスト車に最適
・スリップ抑制機能付

付属品肉厚1.2mmLLチューブセット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本ブラックサイズ24×1.3/8規格W/OETRTO規格37-540標準空気圧2.4-3.1(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)240-310標準空気圧(PSI)35-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする