曜日別特売
26870013 SR187 Deming JETDAIii L/Z 電動アシスト自転車向けタイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 51481860

SR187 Deming JETDAIii L/Z 電動アシスト自転車向けタイヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットサイズ26×1.3/8注文コード51481860品番26870013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

・リム打ちパンクに強い
・電動アシスト車に最適
・スリップ抑制機能付

付属品肉厚0.9mmノーマルチューブセット内容タイヤ+チューブブラックサイズ26×1.3/8規格W/OETRTO規格37-590標準空気圧2.4-3.1(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)240-310標準空気圧(PSI)35-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする