Micflip カード式忘れ物防止タグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51482316 品番ur-ca-finder-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)約85×54×1.9 ブラック 質量(g)約16 対応OSiOS 14.5以降を搭載したiPhone/iPod touch、iPadOS 14.5以降を搭載したiPad 対応iphone(探すアプリ) 通信方式ワイヤレス方式 Bluetooth Ver. 5.2 電池目安2時間(交換不可) 強度【電波】2.4GHz帯 防水性IPX4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする