防草シート PROFECT GARDEN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51489359 品番 PFG230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

水はけ抜群。生地が柔らかいため地面に良く馴染みます。ハサミやカッターなどでカットでき簡単に施工が可能。
使用目安は約5〜10年と長持ち。庭や駐車場、家庭菜園の通路などの雑草抑制にご使用下さい。

用途除草シートとして。庭/駐車場/家庭菜園/雑草/草/シート/対策 質量(kg)15 長さ(m)30 使用目的防草 幅(m)2 耐候年数(年)1〜3程度※効果やシートの耐久性は、使用状況や場所などにより異なります。
注意
※使用目安は保証するものではございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする