TRIPATH(トリパス)
TRIPATH(トリパス)の ガーデンフェンス・連杭
ガーデンフェンス トリパスニワクラブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51489474
品番
TN-1011
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
アクセントとして個性的なデザインでガーデンを演出する差込み型ローフェンス。サビや腐食に強い溶融亜鉛メッキ加工で長く綺麗に使える。
用途
ガーデンフェンス、ガーデニングフェンス、鉄フェンス、仕切りとして。お庭/エクステリア/家庭菜園/園芸用品/ガーデニンググッズ/DIY/ガーデニングフェンス/ラティス/間仕切り/仕切り/パーテーション/パーテション/パーティション/パーティーション/ゲート/プライベート/簡単設置/工事不要/植物/土/ゆらぎ/インテリア/ディスプレイ
材質
鉄、溶融亜鉛めっき
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×3×48.1
注意
※職人が手作業で加工しているため、商品のサイズ、形状、色合いは1点ずつ異なります。
※開梱設置や作業の際は必ず軍手をご着用の上、お取り扱いください。
※溶融亜鉛メッキ処理により様々なメッキの表情、白い被膜、鉄板の歪み等が発生しますが製品の個体差としてご理解ください。