フェンス トリパスニワクラブ 日本製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51489490 品番TN-1012
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

地面差込み型、DIYで設置可能な仕切り用フェンス。アプローチと庭、庭の境界線などに。単体使用はもちろん、専用の結合パーツ(TN-1016/別売り)を使用し組み合わせてもお使いいただけます。サビや腐食に強い溶融亜鉛メッキ加工で長く綺麗に使える。

用途フェンス、仕切りとして。お庭/エクステリア/家庭菜園/園芸用品/ガーデニンググッズ/DIY/ガーデニングフェンス/ラティス/間仕切り/パーテーション/パーテション/パーティション/パーティーション/ゲート/プライベート/簡単設置/工事不要/植物/土/ゆらぎ/インテリア/ディスプレイ 材質鉄、溶融亜鉛めっき 質量(kg)8.4 タイプオープンフェンス/S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×6.5×90.6
注意
※職人が手作業で加工しているため、商品のサイズ、形状、色合いは1点ずつ異なります。
※開梱設置や作業の際は必ず軍手をご着用の上、お取り扱いください。
※溶融亜鉛メッキ処理により様々なメッキの表情、白い被膜、鉄板の歪み等が発生しますが製品の個体差としてご理解ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする