TRIPATH(トリパス)
TRIPATH(トリパス)の プランター・鉢
TRIPATH(トリパス)の オーナメント
バードバス トリパスニワクラブ 日本製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51489517
品番
TN-1017
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
お庭でバードウォッチングできる、小鳥のための水飲み場。水に花びらを浮かべたりと植物のレイアウトも可能。サビや腐食に強い溶融亜鉛メッキ加工で長く綺麗に使える。
用途
小鳥のための水飲み場として。ガーデン用品/インテリア/置物/オブジェ/バード/ことり/小鳥/とり/bird/水のみ/水やり/餌やり/水場/お風呂/バス/スパ/バードウォッチング/餌付け/ポール/花台/差込型/簡単/シンプル/ゆらぎ
材質
鉄、溶融亜鉛めっき
質量(kg)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.7×22.7×62.7
注意
※職人が手作業で加工しているため、商品のサイズ、形状、色合いは1点ずつ異なります。
※開梱設置や作業の際は必ず軍手をご着用の上、お取り扱いください。
※溶融亜鉛メッキ処理により様々なメッキの表情、白い被膜、鉄板の歪み等が発生しますが製品の個体差としてご理解ください。