TRIPATH(トリパス)
TRIPATH(トリパス)の プランター・鉢
TRIPATH(トリパス)の 鉢・プランター・ポット
TRIPATH(トリパス)の プランター
レイズドベッド トリパスニワクラブ 日本製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51489535
品番
TN-1001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
底のない、土に差し込んで使うプランター。サビや腐食に強い溶融亜鉛メッキ加工で長く綺麗に使える。高さを出すことで水はけや日照が良くなり、ペットの侵入防止にも。重ねて利用することも可能。
用途
プランターとして。ガーデン用品/園芸/ガーデンベッド/レイズドガーデンベッド/レイズドベッド/レイズドガーデン/立ち上げ花壇/ベンチ栽培/家庭菜園/野菜/ハーブ/菜園/植木鉢/庭/花壇/お花/畑/ベランダ/砂場/ボックス/鉄/パレット/長方形/ゆらぎ
材質
鉄、溶融亜鉛めっき
質量(kg)
1.2
サイズ
S
容量(L)
4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.2×15×14.2
注意
※職人が手作業で加工しているため、商品のサイズ、形状、色合いは1点ずつ異なります。
※開梱設置や作業の際は必ず軍手をご着用の上、お取り扱いください。
※溶融亜鉛メッキ処理により様々なメッキの表情、白い被膜、鉄板の歪み等が発生しますが製品の個体差としてご理解ください。