レイズドベッド トリパスニワクラブ 日本製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51489544 品番 TN-1002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

底のない、土に差し込んで使うプランター。サビや腐食に強い溶融亜鉛メッキ加工で長く綺麗に使える。高さを出すことで水はけや日照が良くなり、ペットの侵入防止にも。重ねて利用することも可能。

用途プランターとして。ガーデン用品/園芸/ガーデンベッド/レイズドガーデンベッド/レイズドベッド/レイズドガーデン/立ち上げ花壇/ベンチ栽培/家庭菜園/野菜/ハーブ/菜園/植木鉢/庭/花壇/お花/畑/ベランダ/砂場/ボックス/鉄/パレット/長方形/ゆらぎ 材質鉄、溶融亜鉛めっき 質量(kg)1.2 サイズM 容量(L)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×15×14.2
注意
※職人が手作業で加工しているため、商品のサイズ、形状、色合いは1点ずつ異なります。
※開梱設置や作業の際は必ず軍手をご着用の上、お取り扱いください。
※溶融亜鉛メッキ処理により様々なメッキの表情、白い被膜、鉄板の歪み等が発生しますが製品の個体差としてご理解ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする