マルチ兼用チップソー(多種材料切断用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(mm)100 注文コード51489709 品番MKT-100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は外径など2種類から選べます 他の種類を見る

材料を選ばず木材から鉄材まで切断OK。リフォームにも最適。超微粒子(耐摩耗)チップと独自刃型により衝撃が加わっても長期使用可能です。

用途木材(釘入)、ALC材、各種サイディング材、アルミ材、樹脂材、鉄材の切断に。 刃数(p)32 刃厚(mm)1.7 使用電動機防じんマルノコ・集じんマルノコ、4型・5型・6型・7型マルノコ 外径(mm)100 内径(mm)20
注意
※コンクリート、ステンレス、タイル、石材、セメント板等は切断できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする