ハウスビーエム
ハウスビーエムの 刈払機
ハウスビーエムの 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
マルチ兼用チップソー(多種材料切断用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(mm)
125
注文コード
51489718
品番
MKT-125
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,698
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材料を選ばず木材から鉄材まで切断OK。リフォームにも最適。超微粒子(耐摩耗)チップと独自刃型により衝撃が加わっても長期使用可能です。
用途
木材(釘入)、ALC材、各種サイディング材、アルミ材、樹脂材、鉄材の切断に。
刃数(p)
40
刃厚(mm)
1.7
使用電動機
防じんマルノコ・集じんマルノコ、4型・5型・6型・7型マルノコ
外径(mm)
125
内径(mm)
20
注意
※コンクリート、ステンレス、タイル、石材、セメント板等は切断できません。