モリリン
モリリンの ネット・シート・マルチ
モリリンの シート
モリリンの 防草シート
防草シート PROFECT GARDEN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51489745
品番
PFG210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
水はけ抜群。生地が柔らかいため地面に良く馴染みます。ハサミやカッターなどでカットでき簡単に施工が可能。
使用目安は約5〜10年と長持ち。庭や駐車場、家庭菜園の通路などの雑草抑制にご使用下さい。
用途
除草シートとして。庭/駐車場/家庭菜園/雑草/草/シート/対策
質量(kg)
5
長さ(m)
10
使用目的
防草
幅(m)
2
耐候年数(年)
1〜3程度※効果やシートの耐久性は、使用状況や場所などにより異なります。
注意
※使用目安は保証するものではございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。