石の飛散が少ないチツプソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード51489770 品番HC-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

石の飛散が少ないチツプソー。レーザースリット加工の静音設計。充電刈払機に最適(無負荷時作業時間UP)。

用途一般草刈用。 刃数27 刃厚(mm)1.6 取付穴径(Φmm)25.4 外径(mm)230

商品説明動画

YAMAZEN×ハウスBM「石の飛散が少ないチップソー」HC-230HC-255/POP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする