RT220CG マーキュリーⅡツイスター(CG) タカギ 51489788

RT220CG マーキュリーⅡツイスター(CG) タカギ 51489788
RT220CG マーキュリーⅡツイスター(CG) タカギ 51489788
RT220CG マーキュリーⅡツイスター(CG) タカギ 51489788
RT220CG マーキュリーⅡツイスター(CG) タカギ 51489788
RT220CG マーキュリーⅡツイスター(CG) タカギ 51489788
RT220CG マーキュリーⅡツイスター(CG) タカギ 51489788
RT220CG マーキュリーⅡツイスター(CG) タカギ 51489788
RT220CG マーキュリーⅡツイスター(CG) タカギ 51489788
RT220CG マーキュリーⅡツイスター(CG) タカギ 51489788
RT220CG マーキュリーⅡツイスター(CG) タカギ 51489788
RT220CG マーキュリーⅡツイスター(CG) タカギ 51489788

マーキュリーⅡツイスター(CG)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース長さ(m)20
内容量1個注文コード51489788品番RT220CG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

「ホースガイド」により、きれいに巻き取ることができます。ホース表面を特殊加工することにより、はりつきにくく、巻き取りがしやすくなります。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。

用途散水用仕様ホース/耐圧糸入材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂ホース長さ(m)20適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 洗車等

巻き取り時、ホースの偏りが発生しないのが思いのほか楽です。

対象商品 : 51489788
2024-08-25
用途: 洗車等
真栄運輸株式会社運輸・通信業

片づけるときに、ホースが絡まずストレスなく巻けるのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする