RT330CG マーキュリーツイスター(CG) タカギ 51489797

RT330CG マーキュリーツイスター(CG) タカギ 51489797
RT330CG マーキュリーツイスター(CG) タカギ 51489797
RT330CG マーキュリーツイスター(CG) タカギ 51489797
RT330CG マーキュリーツイスター(CG) タカギ 51489797
RT330CG マーキュリーツイスター(CG) タカギ 51489797
RT330CG マーキュリーツイスター(CG) タカギ 51489797
RT330CG マーキュリーツイスター(CG) タカギ 51489797
RT330CG マーキュリーツイスター(CG) タカギ 51489797
RT330CG マーキュリーツイスター(CG) タカギ 51489797
RT330CG マーキュリーツイスター(CG) タカギ 51489797
RT330CG マーキュリーツイスター(CG) タカギ 51489797

マーキュリーツイスター(CG)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード51489797品番RT330CG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ホースガイドが左右に自在に動き、ホースが片寄ることなくきれいに巻き取れるホースガイド付きのホースリールです。

用途
屋外散水用。
ホース収納をストレスなく巻き取りたい方に。
仕様ホース/耐圧糸入、(内径12mm)材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)ホース長さ(m)30適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
※井戸水や常温以外の水を使用しないでください。
※ホースは塩化ビニル樹脂製のため、ホースを通した水に臭いがつく場合があります。
※水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出して試してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: 自宅廻りでの洗車 野菜への水やり
農・林・水産業

とても良い商品です 末永く丁寧に使用させって頂きます

2025-03-22
用途: 管理物件の清掃用
不動産業

ロール式ホースの中ではしっかりしてる。片付けもしやすいです。長さもあるので広い範囲でに使える。ホースが長いので全体の重さはあるので体力が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 51489797
2024-07-31
用途: 機材洗浄
日鉄SGワイヤ株式会社

ホースが長く、脱着可能な蛇口取付アタッチメントのおかげで使いやすいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする