スリングプロテクターPXLJ型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51489815 品番 PXLJ-75×300
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

柔軟性に富んだ素材で、つり荷とつり具(チェーンやワイヤやベルト)を傷みから守ります。
マジックテープ式でスリングへの取り付け・取り外しが簡単です。
紫外線や吸水による劣化が少なく、耐摩耗性に優れたポリエステル製ベルトを使用しています。
繋ぎ合わせて長く出来るジョイント付きです。

用途チェーンやワイヤによるつり上げ・反転・組立・搭載時のつり荷及びつり具の保護 質量(kg)0.25 チェーン径(Φmm)適合:6〜10 適合ワイヤ径(Φmm)8〜14 適合部材コラム・パイプ・線材・鉄鋼構造物・鉄骨等 スリング幅(mm)35〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする