イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 繊維スリング
イーグルクランプの 繊維スリングアクセサリ
特大マスターリンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51489840
品番
MRFS-6
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
MRFS-6とMRFS-8はサブリンク付です。
寸法(mm)
ピッチt:314/a:260/b:140/d:18/a´:54/b´:25/d´:13
質量(kg)
1.65
最大使用荷重(t)
0.5
適合カップリングサイズ
CP-6