イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 繊維スリング
イーグルクランプの 繊維スリングアクセサリ
特大マスターリンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51489849
品番
MRFS-8
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
MRFS-6とMRFS-8はサブリンク付です。
寸法(mm)
ピッチt:330/a:260/b:140/d:20/a´:70/b´:34/d´:16
質量(kg)
2.18
最大使用荷重(t)
1
適合カップリングサイズ
CP-8