イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 繊維スリング
イーグルクランプの 繊維スリングアクセサリ
特大マスターリンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51489867
品番
MRFS-13
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
MRFS-6とMRFS-8はサブリンク付です。
寸法(mm)
ピッチt:260/a:260/b:140/d:26
質量(kg)
3.17
最大使用荷重(t)
3
適合カップリングサイズ
CP-13