イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 繊維スリング
イーグルクランプの 繊維スリングアクセサリ
特大マスターリンク(サブリンク付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51489885
品番
MRFD-8
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
サブリンク付です。
寸法(mm)
ピッチt:330/a:260/b:140/d:22/a´:70/b´:34/d´:16
質量(kg)
2.95
最大使用荷重(t)
2
適合カップリングサイズ
CP-8