イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 繊維スリング
イーグルクランプの 繊維スリングアクセサリ
ラッチロックフック・クレビス型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51490016
品番
LHD-20
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
ピッチt:234/a:53/b:59/d:77/e:22/A:101/B:189
質量(kg)
9.1
最大使用荷重(t)
8
適合チェーン
Φ18.0/Φ20.0