イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 繊維スリング
イーグルクランプの 繊維スリングアクセサリ
ベアリング入り スィ―ベル ラッチロックフック・アイ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
ピッチt:273/a:34/b:43/d:65/e:19/A:72/B:140/C:62
最大使用荷重(t)
5
注文コード
51490025
品番
LHB-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥93,600
この商品は
寸法・最大使用荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
ピッチt:273/a:34/b:43/d:65/e:19/A:72/B:140/C:62
質量(kg)
4.51
最大使用荷重(t)
5
適合カップリングサイズ
CP-16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51490025
LHB-16
09924087
LBH-16
ベアリング入り スィ―ベル ラッチロックフック・アイ型
イーグルクランプ
1個
¥
86,980
税込
¥
95,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)