イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 繊維スリング
イーグルクランプの 繊維スリングアクセサリ
チョーカーフック・クレビス型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51490059
品番
CHD-8
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
ピッチt:57/a:18.5/b:23/d:9.5/e:9/A:30/B:72
質量(kg)
0.36
最大使用荷重(t)
1
適合チェーン
Φ8