イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 繊維スリング
イーグルクランプの 繊維スリングアクセサリ
チョーカーフック・クレビス型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51490068
品番
CHD-10
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
ピッチt:80/a:22/b:35/d:11.5/e:12.5/A:41/B:98
質量(kg)
0.94
最大使用荷重(t)
2
適合チェーン
Φ10