イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 繊維スリング
イーグルクランプの 繊維スリングアクセサリ
グラブフック・クレビス型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51490095
品番
GHD-6
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
寸法(mm)
ピッチt:51/a:24/b:20/d:8/e:7/B:41
質量(kg)
0.22
最大使用荷重(t)
0.5
適合チェーン
Φ6