イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 繊維スリング
イーグルクランプの 繊維スリングアクセサリ
グラブフック・クレビス型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51490104
品番
GHD-8
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
寸法(mm)
ピッチt:63/a:33/b:23/d:9.5/e:9/B:53
質量(kg)
0.44
最大使用荷重(t)
1
適合チェーン
Φ8