イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 繊維スリング
イーグルクランプの 繊維スリングアクセサリ
グラブフック・クレビス型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51490120
品番
GHD-10
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
寸法(mm)
ピッチt:74/a:41/b:30/d:13/e:11/B:65
質量(kg)
0.88
最大使用荷重(t)
2
適合チェーン
Φ10